OG264131R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437728 OG264131R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437728 OG264131R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437728

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437728 品番 OG264131R
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

仕様オプションフード付 種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)1.5 ブラック 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 首振角度(°)200 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)239 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする