OG264133R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437746 OG264133R オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437746

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437746 品番 OG264133R
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

仕様オプションフード付 種別LED一体型 材質アルミダイカスト 長さ(mm)80 幅(mm)150 質量(kg)1.5 マットシルバー 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 首振角度(°)200 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)294 調光の可否不可
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする