OG264088LR オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437868 OG264088LR オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437868 OG264088LR オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック) 45437868

オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437868 品番 OG264088LR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2

種別LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W×2(E17)No.257EL 長さ(mm)135 幅(mm)Φ77 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.6 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型 定格消費電力(W)8 首振角度(°)90 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:45.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)19(100V) 明るさ白熱灯器具50W×2灯相当 回転角度(°)200 別売品番【木台】PF308W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)364 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
注意
※調光器不可
※木台別売
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする