ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ポールライト
オーデリック LED エクステリア 街路灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45437938
品番
XG259004P1
参考基準価格(税別)
¥348,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
種別
LED一体型
長さ(mm)
741
幅(mm)
156
カバー
アクリル(透明ケシ)
質量(kg)
17.4
高さ(mm)
2586
材質(本体)
アルミ(マットシルバー色)
構造
防雨型
定格消費電力(W)
28
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:126.4
光源寿命
60000時間
皮相電力(VA)
28(100V)
明るさ
水銀灯80W×2灯相当
演色指数(Ra)
73
定格光束(Lm)
3540