XG259010NR オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437956 XG259010NR オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック) 45437956

オーデリック LED エクステリア 街路灯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45437956 品番 XG259010NR
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です

種別LED電球フラット形7.3W×2(GX53-1a)No.293JN 長さ(mm)520 幅(mm)156 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)16.1 高さ(mm)2800 材質(本体)アルミ(マットシルバー色) 構造防雨型 定格消費電力(W)14.6 コード付属無し 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)23(100V) 明るさ白熱灯器具60W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1340 調光の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする