仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)125
質量(kg)1
高さ(mm)340
材質(本体)樹脂(マットシルバー色)
奥行(mm)80
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)402
調光の可否不可
人感センサーモード切替型