3/22より値下げ!現場を応援

 

OG254837BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック) 45438008 OG254837BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック) 45438008 OG254837BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック) 45438008

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格光束(Lm)240 注文コード45438008 品番OG254837BR
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別) 値下げ
28,980
この商品は定格光束など7種類から選べます 他の種類を見る

CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信) 種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 質量(kg)1 高さ(mm)340 材質(本体)樹脂(民芸塗) 奥行(mm)80 構造防雨型、Bluetoothアンテナ付 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:42.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 別売品番【タブレット】RC913 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)240 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
注意
※調光器不可
※タブレット別売
※連動点灯の設定には別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンが必要です。
※製品をご使用の際には必ず壁スイッチを設置してください。初回接続設定時に必要です。
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする