ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
色
オフホワイト
定格消費電力(W)
6
注文コード
45438069
品番
OD361555WDR
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
光源色・色・定格消費電力
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
種別
LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C
材質
鋼
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
構造
高気密SB/浅型
定格消費電力(W)
6
首振角度(°)
30(回転:180)
色温度(K)
3500
埋め込み深さ(mm)
74
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:115
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
11(100V)
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
定格光束(Lm)
690
傾斜天井配光角度(°)
0〜30°
取付必要高(mm)
80
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※調光器不可
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)