OD361281BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438254 OD361281BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438254 OD361281BR オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438254

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 オフホワイト 調光の可否不可 注文コード45438254 品番OD361281BR
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は埋込穴・色・調光の可否など14種類から選べます 他の種類を見る

CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ140 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.8 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)12 対応CONNECTED LIGHTING 器具・セットセット品 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)77 ランプの種類高演色LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:90 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)12(100V)/16(200V)/17(242V) 光束(Lm)1080 明るさFHT24W相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)125 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5〜25 反射板樹脂(白色) 調色の可否
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする