種別LED一体型
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
色オフホワイト
取付傾斜天井取付:可能(55度)
電圧(V)100
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)6.7
器具・セットセット品
色温度(K)2700〜6500
埋め込み深さ(mm)93
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6
材質(枠)鋼
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)11(100V)
光束(Lm)681
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5〜25
調色の可否可