種別LED一体型
幅(mm)Φ140
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.6
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)14.5
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)77
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFHT32W相当
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)1570
調光率(%)連続100-1、位相制御
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5〜25
反射板樹脂(白色)