種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
色オフホワイト
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)36
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.7
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)754
調光の可否不可
取付必要高(mm)36
取付可能天井厚(mm)5〜25