OD361547R オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック) 45438455 OD361547R オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形 ODELIC(オーデリック) 45438455

オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45438455 品番 OD361547R
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

超浅型ベースダウンライト
電源装置直上型
天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 ブラック 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7.2 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)36 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)728 調光の可否不可 取付必要高(mm)36 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする