OD361072R オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール ODELIC(オーデリック) 45438534 OD361072R オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール ODELIC(オーデリック) 45438534 OD361072R オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール ODELIC(オーデリック) 45438534

オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45438534 品番 OD361072R
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

まぶしさを抑え、直下に集光させたピンホールタイプ
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 定格消費電力(W)5.3 レンズアクリル(透明) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)97 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相 別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)234 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付必要高(mm)97 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする