種別LED一体型
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.5
色ブラック
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
定格消費電力(W)5.3
レンズアクリル(透明)
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)97
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)234
調光率(%)連続100-1、位相制御
取付必要高(mm)97
取付可能天井厚(mm)5〜25