種別LED一体型
幅(mm)Φ114
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.5
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)5.3
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)73
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1
材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)467
調光の可否不可
人感センサー高感度:ON-OFF型
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5〜25