OD361520 オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438647 OD361520 オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438647 OD361520 オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438647

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 ブラック 注文コード45438647 品番OD361520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は光源色・色・調光の可否など35種類から選べます 他の種類を見る

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 ブラック 取付傾斜天井取付:可能(55度) 構造高気密SB/防雨型/浅型 定格消費電力(W)7.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79.5 材質(枠)ステンレス 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)573 傾斜天井配光角度(°)未対応 人感センサー不可 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45438647 OD361520 66050279 OD361520R 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 1台 4,698 税込5,168 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする