種別LED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293C幅(mm)Φ114カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.6色ブラック構造高気密SB/防雨型/浅型定格消費電力(W)6色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)62ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71.6材質(枠)ステンレス光源寿命40000時間皮相電力(VA)11(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)430調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25