OD361531WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438796 OD361531WR オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438796

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色温白色 オフホワイト 調光の可否不可 注文コード45438796 品番OD361531WR
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は光源色・色・調光の可否など35種類から選べます 他の種類を見る

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

種別LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F 幅(mm)Φ114 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.6 オフホワイト 構造高気密SB/防雨型/浅型 定格消費電力(W)5 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)62 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:57.8 材質(枠)ステンレス 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)289 調光の可否不可 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする