OD301075LR オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438997 OD301075LR オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 45438997

オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色電球色 オフホワイト 注文コード45438997 品番OD301075LR
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は埋込穴・光源色・色など25種類から選べます 他の種類を見る

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2

仕様断熱施工:不可 種別LED電球一般形8W(E26)No.290Z 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.4 オフホワイト 定格消費電力(W)8 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.1 材質(枠) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)14(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)817 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※調光器不可
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする