XD702157BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック) 45439155 XD702157BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック) 45439155

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45439155 品番 XD702157BC
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト
まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保
明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
調光・調色範囲は2700K〜6500Kです

仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) 幅(mm)Φ110 質量(kg)0.5 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)33 レンズアクリル 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)142 ランプの種類LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:63.7 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)2104(6500K時の値) 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5〜25 カットオフアングル25°
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする