仕様光源深さ:深型(CSPタイプ)、断熱施工:不可
種別LED一体型
幅(mm)Φ135
質量(kg)1.1
色マットブラック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)33
色温度(K)2700〜6500
埋め込み深さ(mm)217
ランプの種類LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:69
光源寿命40000時間
別売品番【電源装置】XA432004BC(C2500Bluetooth)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
定格光束(Lm)2278(6500K時の値)
配光タイプ19°ナロー
取付必要高(mm)230
取付可能天井厚(mm)5〜25