XD402443BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439338 XD402443BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439338 XD402443BC オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック) 45439338

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 オフホワイト 注文コード45439338 品番XD402443BC
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は埋込穴・色など36種類から選べます 他の種類を見る

調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト
照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです
調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K〜6500Kです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE

仕様光源深さ:深型(CSPタイプ)、断熱施工:不可 種別LED一体型 幅(mm)Φ135 質量(kg)1.1 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)33 色温度(K)2700〜6500 埋め込み深さ(mm)217 ランプの種類LED 光源色電球色〜昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:66.1 光源寿命40000時間 別売品番【電源装置】XA432003BC(C2500Bluetooth) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2183(6500K時の値) 配光タイプ26°ミディアム 取付必要高(mm)230 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする