仕様光源深さ:一般型(CSPタイプ)、断熱施工:不可
種別LED一体型
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)17
色温度(K)2700〜6500
埋め込み深さ(mm)142
ランプの種類LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.9
光源寿命40000時間
別売品番【電源装置】XA432005BC(C1000Bluetooth)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1172(6500K時の値)
配光タイプ44°拡散
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5〜25