種別LED一体型
材質コーン:樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ160
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.8
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)28
色温度(K)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4000、XA431201F(C2750非調光):4000
埋め込み深さ(mm)171
ランプの種類LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):(固有)104.8、XA431201F(C2750非調光):(固有)114.5
光源寿命40000時間
配光角度(°)47
明るさC4000:セラミックメタルハライド100Wクラス、FHT42W×3灯クラス、C2750:CDM-TP70Wクラス、FHT42W×2灯クラス
別売品番【電源装置】XA431201F(C2750非調光)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4612、XA431201F(C2750非調光):3207
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5〜25