種別LED一体型
材質コーン:樹脂(オフホワイト色)
幅(mm)Φ110
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)13
色温度(K)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000
埋め込み深さ(mm)142
ランプの種類LED
光源色白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):(固有)88.4、XA433001F(C1000非調光):(固有)109.3
光源寿命40000時間
配光角度(°)53
明るさC1500:CDM-T35Wクラス、FHT32W、C1000:JR12V-50Wクラス、白熱灯器具100Wクラス
別売品番【電源装置】XA433001F(C1000非調光)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):1857、XA433001F(C1000非調光):1422
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5〜25