XD703209 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439855 XD703209 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック) 45439855

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色白色 オフホワイト 注文コード45439855 品番XD703209
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は埋込穴・光源色・色など36種類から選べます 他の種類を見る

MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました
25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮

種別LED一体型 材質コーン:樹脂(マットシルバー色) 幅(mm)Φ110 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)13 色温度(K)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000 埋め込み深さ(mm)142 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):(固有)80.5、XA433001F(C1000非調光):(固有)99.3 光源寿命40000時間 配光角度(°)53 明るさC1500:DCM-T35Wクラス、FHT32Wクラス、C1000:JR12V-50Wクラス、白熱灯器具100Wクラス 別売品番【電源装置】XA433001F(C1000非調光) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):1691、XA433001F(C1000非調光):1292 取付必要高(mm)145 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする