曜日別特売
MGPM16-75Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45439895

MGPM16-75Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45439895
MGPM16-75Z MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMC 45439895

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)16注文コード45439895品番MGPM16-75Z
参考基準価格(税別)¥18,760販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形ストローク(mm)75取付支持形式すべり軸受クッション両面ラバー使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.12~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45465892
2018-02-20
用途: 製本での 本誌プレス
製造業

取付ネジ位置が合うか心配でしたが ばっちりでした。メールでの対応も丁寧で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする