ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45439934
品番
XA432002W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です
長さ(mm)
216
幅(mm)
65
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
44
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
30
皮相電力(VA)
35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)
明るさ
CDM-T70W相当
調光の可否
不可
注意
※調光器不可