XD701134 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック) 45439959 XD701134 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック) 45439959

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)100 光源色白色 オフホワイト 注文コード45439959 品番XD701134
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・色など40種類から選べます 他の種類を見る

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します

種別LED一体型 材質コーン:樹脂(黒色鏡面) 幅(mm)Φ110 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.5 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)28 色温度(K)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4000、XA431201F(C2750非調光):4000 埋め込み深さ(mm)142 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):(固有)74.5、XA431201F(C2750非調光):(固有)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)34 明るさC4000:セラミックメタルハライド100Wクラス、FHT42W×3灯クラス、C2750:CDM-TP70Wクラス、FHT42W×2灯クラス 別売品番【電源装置】XA431201F(C2750非調光) 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3282、XA431201F(C2750非調光):2298 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする