種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
幅(mm)Φ83
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
色マットブラック
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)22
色温度(K)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2700、XA432001F(C1950非調光):2700
埋め込み深さ(mm)145
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):(固有)49.9、XA432001F(C1950非調光):(固有)53.7
光源寿命40000時間
配光角度(°)51
明るさ2500C:CDM-T70Wクラス、FHT42W×2灯クラス、C1950:CDM-T35Wクラス、FHT42Wクラス
別売品番【電源装置】XA432001F(C1950非調光)
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):1498、XA432001F(C1950非調光):1182
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5〜25