種別LED一体型
材質コーン:樹脂(黒色鏡面)
幅(mm)Φ110
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.5
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)13
色温度(K)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000
埋め込み深さ(mm)142
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):(固有)75.1、XA433001F(C1000非調光):(固有)86.7
光源寿命40000時間
配光角度(°)24
明るさ1500C:CDM-T35Wクラス、FHT32Wクラス、C1000:JR12V-50Wクラス、白熱灯器具100Wクラス
別売品番【電源装置】XA433001F(C1000非調光)
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):1578、XA433001F(C1000非調光):1128
取付必要高(mm)145
取付可能天井厚(mm)5〜25