曜日別特売
XD703135 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック) 45440327

 

XD703135 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック) 45440327
XD703135 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック) 45440327

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台埋込穴(Φmm)75光源色電球色マットブラック注文コード45440327品番XD703135
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します

種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)幅(mm)Φ83カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.3マットブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)13色温度(K)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000埋め込み深さ(mm)117ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):(固有)61.3、XA433001F(C1000非調光):(固有)73.6光源寿命40000時間配光角度(°)45明るさ1500C:CDM-T35Wクラス、FHT32Wクラス、C1000:JR12V-50Wクラス、白熱灯器具100Wクラス別売品番【電源装置】XA433001F(C1000非調光)演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):1289、XA433001F(C1000非調光):957取付必要高(mm)190取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする