仕様断熱施工:不可
種別LED一体型
材質コーン:樹脂(マットシルバー)
幅(mm)Φ160
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.8
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)83
色温度(K)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):5000
埋め込み深さ(mm)171
ランプの種類LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):(固有)110.7
光源寿命40000時間
配光角度(°)46
明るさC4000:CDM-T70Wクラス
埋込穴(Φmm)150
定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3321
取付必要高(mm)175
取付可能天井厚(mm)5〜25