XD701302 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック) 45440354 XD701302 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック) 45440354

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 光源色白色 オフホワイト 注文コード45440354 品番XD701302
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は光源色・色など8種類から選べます 他の種類を見る

MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト
まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン

仕様断熱施工:不可 種別LED一体型 材質コーン:樹脂(マットシルバー) 幅(mm)Φ160 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)0.8 オフホワイト 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)83 色温度(K)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):4000 埋め込み深さ(mm)171 ランプの種類LED 光源色白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):(固有)110.1 光源寿命40000時間 配光角度(°)46 明るさC4000:CDM-T70Wクラス 埋込穴(Φmm)150 定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3303 取付必要高(mm)175 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
※軒下取付専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする