仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83色温度(K)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3500埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):(固有)107.8光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3234取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25