曜日別特売
XD701304 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック) 45440379

 

XD701304 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック) 45440379
XD701304 オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック) 45440379

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色オフホワイト注文コード45440379品番XD701304
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト
まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン

仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83色温度(K)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3000埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):(固有)104.7光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150定格光束(Lm)【別売電源装置】XA432002W(C2500軒下):3143取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
※軒下取付専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする