ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 施設・屋外照明
ODELIC(オーデリック)の 高天井照明器具
オーデリック マルチユニバーサル ハウジング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
オフホワイト
注文コード
45440424
品番
XA253311P1
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
マルチユニバーサル1灯用
仕様
断熱施工:不可
幅(mm)
□140
質量(kg)
0.5
色
オフホワイト
埋め込み深さ(mm)
208
材質(枠)
アルミ
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
210
取付可能天井厚(mm)
5〜25
注意
※断熱施工不可