XA253318P1 オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック) 45440494 XA253318P1 オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック) 45440494

オーデリック マルチユニバーサル ハウジング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マットブラック 注文コード45440494 品番XA253318P1
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
用途マルチユニバーサル4灯用 仕様断熱施工:不可 幅(mm)□254 質量(kg)1.3 マットブラック 埋め込み深さ(mm)208 材質(枠)アルミ 埋込穴(Φmm)240 取付必要高(mm)210 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする