付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2色マットブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)41対応CONNECTED LIGHTING首振角度(°)90ランプLED色温度(K)4000ランプの種類LED光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:71光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)明るさC3000:CDM-T70W相当回転角度(°)360別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2913調光率(%)連続100-1取付面位置天井面取付専用調光の可否可配光タイプ15°ナロー