付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2色オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)41首振角度(°)90ランプLED色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:54.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)明るさC3000:CDM-T70W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2221取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ61°広拡散