曜日別特売
XS512113BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441630

 

XS512113BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441630
XS512113BC1 オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック) 45441630

オーデリック LED スポットライト タンブラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光源色電球色調光の可否注文コード45441630品番XS512113BC1
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ
前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます

付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130幅(mm)Φ82質量(kg)1.2オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)23対応CONNECTED LIGHTING首振角度(°)90ランプLED色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)24(100V)明るさC2000:CDM-T35W相当回転角度(°)360別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1963調光率(%)連続100-1取付面位置天井面取付専用調光の可否配光タイプ23°ミディアム
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※2700Kの製品はRa93です。(高彩色ではありません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする