付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)159
幅(mm)Φ82
質量(kg)1.3
色オフホワイト
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)29
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:70.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)32(100V)
明るさC2500:CDM-T70W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)2044
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
配光タイプ24°ミディアム