※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個ストローク(mm)20チューブ内径(Φmm)20注文コード45444226品番MGPM20-20Z-M9BWS
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥23,078販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径など3654種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。