曜日別特売
MGPM20-225Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC 45444707

 

MGPM20-225Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC 45444707
MGPM20-225Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~) SMC 45444707

ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-2~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動片ロッド注文コード45444707品番MGPM20-225Z-A93Z
参考基準価格(税別)¥32,620販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)225作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする