曜日別特売
XS613115HC オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック) 45446487

 

XS613115HC オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック) 45446487
XS613115HC オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック) 45446487

オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
オフホワイト
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.6
内容量1台注文コード45446487品番XS613115HC
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求
高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです

付属品電源装置仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94定格光束(Lm)987調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用配光タイプ24°ミディアム
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする