XS613116HC オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック) 45446496 XS613116HC オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック) 45446496

オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45446496 品番 XS613116HC
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求
高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです

付属品電源装置 仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当 種別LED一体型 長さ(mm)90 幅(mm)Φ50 質量(kg)0.5 マットブラック 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)16 首振角度(°)85 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)31(100V) 回転角度(°)360 別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)987 調光率(%)連続100-1、位相制御 取付面位置天井面取付専用 配光タイプ24°ミディアム
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする