OA253492 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446514 OA253492 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446514 OA253492 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446514 OA253492 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446514 OA253492 オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック) 45446514

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45446514 品番 OA253492
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用

仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 長さ(mm)1605 幅(mm)33 質量(kg)1.9 ブラック 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2〜120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 スライド長さ(mm)片側300 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
注意
※プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可
※調光器不可
※LED専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする