ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の ライティングレール
ODELIC(オーデリック)の レール
オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45446548
品番
OA253495
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様
プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質
鋼、アルミ
長さ(mm)
1605
幅(mm)
33
質量(kg)
1.8
色
オフホワイト
高さ(mm)
65
取付方式
簡易取付A
皮相電力(VA)
600まで
スライド長さ(mm)
片側300
回転角度(°)
180(片側90)
総質量(kg)
取付可能器具:6(片側3まで)
注意
※プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可