LD0213T オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446609 LD0213T オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 45446609

オーデリック ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード45446609 品番LD0213T
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です

ホワイト 長さ(m)3 定格1500VA-125V
注意
※取付ネジ付属なし
※3.5mmタッピングネジ等を使用して取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする